Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Padlócsatorna 4 rekeszes 200mm széles+28mm magas SX102800 - 089663

MásolásMásolás
Legrand - Padlócsatorna 4 rekeszes 200mm széles+28mm magas SX102800

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 28 mm

  • Rekeszek száma - 4

  • Fedél levehető - Nem

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060896638

Sonepar cikkszám

SX102800

Gyártói cikkszám

089663

Gyártói típuskód

089663

Szélesség:

200 mm

Magasság:

28 mm

Rekeszek száma:

4

Fedél levehető:

Nem

Hosszúság:

2000 mm

Alkalmazási terület:

betonnal fedett

Anyag:

műanyag

Felület:

egyéb

Padlócsatorna 4 rekeszes 200mm széles+28mm magas