Legrand - Padlócsatorna rögzítő elem 100mm-es csatornához SX102802 - 089674
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélesség - 100 mm
Kivitel - kar
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Táguló fúgához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060896744
Sonepar cikkszám
SX102802
Gyártói cikkszám
089674
Gyártói típuskód
089674
Csatornaszélesség:
100 mm
Kivitel:
kar
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Táguló fúgához használható:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Padlócsatorna rögzítő elem 100mm-es csatornához