Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Padlódoboz 12 (2x6) modulos állítható magasságú perem nélküli Mosaic szerelvényhez SN114707 - 088124

MásolásMásolás
Legrand - Padlódoboz 12 (2x6) modulos állítható magasságú perem nélküli Mosaic szerelvényhez SN114707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 9

  • Vezetékbevezetések száma - 6

  • Kivitel - teherhordó forma

  • Szerelvény szerelési módja - bepattintható

  • Szélesség - 219 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970756084

Sonepar cikkszám

SN114707

Gyártói cikkszám

088124

Gyártói típuskód

088124

Beépíthető eszközök száma:

9

Vezetékbevezetések száma:

6

Kivitel:

teherhordó forma

Szerelvény szerelési módja:

bepattintható

Szélesség:

219 mm

Mélység:

80 mm

Húzásmentesítések száma:

4

Hosszúság:

264 mm

Anyag:

egyéb

Padlódoboz 12 (2x6) modulos állítható magasságú perem nélküli Mosaic szerelvényhez