Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Padlódoboz 12 (3x4) modulos állítható magasságú perem nélküli Mosaic szerelvényhez SN116028 - 088120

MásolásMásolás
Legrand - Padlódoboz 12 (3x4) modulos állítható magasságú perem nélküli Mosaic szerelvényhez SN116028

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 6

  • Vezetékbevezetések száma - 12

  • Kivitel - teherhordó forma

  • Szerelvény szerelési módja - bepattintható

  • Szélesség - 181 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970756046

Sonepar cikkszám

SN116028

Gyártói cikkszám

088120

Gyártói típuskód

088120

Beépíthető eszközök száma:

6

Vezetékbevezetések száma:

12

Kivitel:

teherhordó forma

Szerelvény szerelési módja:

bepattintható

Szélesség:

181 mm

Mélység:

90 mm

Húzásmentesítések száma:

6

Hosszúság:

264 mm

Anyag:

egyéb

Padlódoboz 12 (3x4) modulos állítható magasságú perem nélküli Mosaic szerelvényhez