Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Padlódoboz 12 (3x4) modulos horizontális, állítható magasságú SN111477 - 088020

MásolásMásolás
Legrand - Padlódoboz 12 (3x4) modulos horizontális, állítható magasságú SN111477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 6

  • Vezetékbevezetések száma - 6

  • Kivitel - kehely

  • Szerelvény szerelési módja - bepattintható

  • Szélesség - 198.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970755117

Sonepar cikkszám

SN111477

Gyártói cikkszám

088020

Gyártói típuskód

088020

Beépíthető eszközök száma:

6

Vezetékbevezetések száma:

6

Kivitel:

kehely

Szerelvény szerelési módja:

bepattintható

Szélesség:

198.3 mm

Mélység:

81 mm

Húzásmentesítések száma:

6

Hosszúság:

281.3 mm

Anyag:

egyéb

Padlódoboz 12 (3x4) modulos horizontális, állítható magasságú