Legrand - Padlódoboz 12 modulos vertikális, állítható magasságú SN110141 - 088024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 6
Vezetékbevezetések száma - 1
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - csavarozás
Szélesség - 236.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970755155
Sonepar cikkszám
SN110141
Gyártói cikkszám
088024
Gyártói típuskód
088024
Beépíthető eszközök száma:
6
Vezetékbevezetések száma:
1
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Szélesség:
236.3 mm
Mélység:
67.7 mm
Húzásmentesítések száma:
4
Hosszúság:
281.3 mm
Anyag:
egyéb
Padlódoboz 12 modulos vertikális, állítható magasságú