Legrand - Padlódoboz 16 (2x8) modulos merőleges állítható magasságú perem nélküli Mosaic szerelvényhez SN138482 - 088125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 12
Vezetékbevezetések száma - 8
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - bepattintható
Szélesség - 264 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138482
Gyártói cikkszám
088125
Gyártói típuskód
088125
Beépíthető eszközök száma:
12
Vezetékbevezetések száma:
8
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Szélesség:
264 mm
Mélység:
80 mm
Húzásmentesítések száma:
4
Hosszúság:
264 mm
Anyag:
egyéb
Padlódoboz 16 (2x8) modulos merőleges állítható magasságú perem nélküli Mosaic szerelvényhez