Legrand - Padlódoboz 18 (3x6) modulos állítható magasságú SN115199 - 088121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 9
Vezetékbevezetések száma - 12
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - bepattintható
Szélesség - 219 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970756053
Sonepar cikkszám
SN115199
Gyártói cikkszám
088121
Gyártói típuskód
088121
Beépíthető eszközök száma:
9
Vezetékbevezetések száma:
12
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Szélesség:
219 mm
Mélység:
90 mm
Húzásmentesítések száma:
6
Hosszúság:
264 mm
Anyag:
egyéb
Padlódoboz 18 (3x6) modulos állítható magasságú