Legrand - Padlódoboz 18M (3x6M) állítható magasságú SN112681 - 088021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 9
Vezetékbevezetések száma - 12
Kivitel - kehely
Szerelvény szerelési módja - bepattintható
Szélesség - 236.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112681
Gyártói cikkszám
088021
Gyártói típuskód
088021
Beépíthető eszközök száma:
9
Vezetékbevezetések száma:
12
Kivitel:
kehely
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Szélesség:
236.3 mm
Mélység:
81 mm
Húzásmentesítések száma:
6
Hosszúság:
281.3 mm
Anyag:
egyéb
Padlódoboz 18M (3x6M) állítható magasságú