Legrand - Padlódoboz 20 modulos, Mosaic szerelvényekhez, vízszintes állítható magasságú, kerek SN176337 - 088126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 1
Ház anyaga - egyéb
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970756107
Sonepar cikkszám
SN176337
Gyártói cikkszám
088126
Gyártói típuskód
088126
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
1
Ház anyaga:
egyéb
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
szürke
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Legkisebb beépítési mélység:
79 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
8 mm
Beépítési átmérő:
275 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
300 mm
RAL-szám:
7031
Ház felületvédelme:
egyéb