Legrand - Padlódoboz 24 (3x8) modulos állítható magasságú keret nélkül SN118733 - 088122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 12
Vezetékbevezetések száma - 12
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - bepattintható
Szélesség - 264 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970756060
Sonepar cikkszám
SN118733
Gyártói cikkszám
088122
Gyártói típuskód
088122
Beépíthető eszközök száma:
12
Vezetékbevezetések száma:
12
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Szélesség:
264 mm
Mélység:
90 mm
Húzásmentesítések száma:
6
Hosszúság:
264 mm
Anyag:
egyéb
Padlódoboz 24 (3x8) modulos állítható magasságú keret nélkül