Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Padlódoboz 24M (3x8M) állítható magasságú SN115019 - 088022

MásolásMásolás
Legrand - Padlódoboz 24M (3x8M) állítható magasságú SN115019

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 12

  • Vezetékbevezetések száma - 12

  • Kivitel - kehely

  • Szerelvény szerelési módja - bepattintható

  • Szélesség - 281.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970755131

Sonepar cikkszám

SN115019

Gyártói cikkszám

088022

Gyártói típuskód

088022

Beépíthető eszközök száma:

12

Vezetékbevezetések száma:

12

Kivitel:

kehely

Szerelvény szerelési módja:

bepattintható

Szélesség:

281.3 mm

Mélység:

81 mm

Húzásmentesítések száma:

6

Hosszúság:

281.3 mm

Anyag:

egyéb

Padlódoboz 24M (3x8M) állítható magasságú