Legrand - Padlódoboz 3M fedél alu IP40 GT93718 - 054010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beépített
Alak - négyzetes
Szín - alumínium
Felhajtható - Igen
Kihúzható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
73 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060540104
Sonepar cikkszám
GT93718
Gyártói cikkszám
054010
Gyártói típuskód
Pop-up 054010
Kivitel:
beépített
Alak:
négyzetes
Szín:
alumínium
Felhajtható:
Igen
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
57 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
120 mm
Szélesség:
120 mm
Magasság:
5 mm
Anyag:
alumínium
Átmérő:
0 mm
BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Csillogás mértéke:
matt
CAT 6A csatlakozások száma:
0
Kismegszakítók száma:
0
Dugaszolóaljzatok száma olasz szabvány P40 L/F típus:
0
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem