Legrand - Padlódoboz 3M kerek fedél szürke GT61571 - 089644
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - kerek
Szerelvénydobozok száma - 1
Ház anyaga - egyéb
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060896447
Sonepar cikkszám
GT61571
Gyártói cikkszám
089644
Gyártói típuskód
089644
Fedél kivitel:
kerek
Szerelvénydobozok száma:
1
Ház anyaga:
egyéb
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
szürke
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Beépítési méret szélessége:
0 mm
Legkisebb beépítési mélység:
80 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
0 mm
Beépítési méret hosszúsága:
0 mm
Beépítési átmérő:
90 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
110 mm
RAL-szám:
7031
Külső hossz:
0 mm
Külső szélesség:
0 mm