Legrand - Padlódoboz 8 (2x4 ) modulos merőleges állítható magasságú perem nélküli Mosaic szerelvényhez SN123815 - 088123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 6
Vezetékbevezetések száma - 4
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - bepattintható
Szélesség - 181 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970756077
Sonepar cikkszám
SN123815
Gyártói cikkszám
088123
Gyártói típuskód
088123
Beépíthető eszközök száma:
6
Vezetékbevezetések száma:
4
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Szélesség:
181 mm
Mélység:
80 mm
Húzásmentesítések száma:
4
Hosszúság:
264 mm
Anyag:
egyéb
Padlódoboz 8 (2x4 ) modulos merőleges állítható magasságú perem nélküli Mosaic szerelvényhez