Legrand - Padlódoboz 8 (2x4) modulos vertikális, állítható magasságú SN110924 - 088023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 4
Vezetékbevezetések száma - 1
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - csavarozás
Szélesség - 198.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970755148
Sonepar cikkszám
SN110924
Gyártói cikkszám
088023
Gyártói típuskód
088023
Beépíthető eszközök száma:
4
Vezetékbevezetések száma:
1
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Szélesség:
198.3 mm
Mélység:
67.7 mm
Húzásmentesítések száma:
4
Hosszúság:
281.3 mm
Anyag:
egyéb
Padlódoboz 8 (2x4) modulos vertikális, állítható magasságú