Legrand - Padlódoboz betonpadlóhoz inox 2 mod GT41660 - 150560AC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - kerek
Szerelvénydobozok száma - 1
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Padlóburkolat védőkeret - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41660
Gyártói cikkszám
150560AC
Gyártói típuskód
150560AC
Fedél kivitel:
kerek
Szerelvénydobozok száma:
1
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Legkisebb beépítési mélység:
50 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
3 mm
Beépítési átmérő:
85 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
100 mm
Padlódoboz betonpadlóhoz inox 2 mod