Legrand - Padlódoboz felhajtható fedővel 4M rozsdam.acél IP66 SN080094 - 088064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - kerek
Szerelvénydobozok száma - 1
Bevezetések száma - 1
Ház anyaga - egyéb
Kábelkivezetéssel a fedélben - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080094
Gyártói cikkszám
088064
Gyártói típuskód
088064
Fedél kivitel:
kerek
Szerelvénydobozok száma:
1
Bevezetések száma:
1
Ház anyaga:
egyéb
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Nem
Fedél anyaga:
egyéb
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
egyéb
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
0 mm
Legkisebb beépítési mélység:
65 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
0 mm
Alkalmas beltéri használatra:
Igen
Beépítési méret hosszúsága:
0 mm
Beépítési átmérő:
152 mm
Alkalmas betonba:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Számítógépes helyiségek padlójához alkalmas:
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
170 mm
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Külső hossz:
0 mm
Zárműködtetés:
egyéb
BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:
0
Ház felületvédelme:
krómbevonatú
Fedél felületvédelme:
egyéb
Védettség (IP) használat közben (nyitott kábelkivezetés):
egyéb
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):
0
Fedél felületkezelése:
egyéb
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):
0
Zárható fedél:
Igen
Külső szélesség:
0 mm