Legrand - Padlódoboz felnyíló sülly. 2x4 modul Pop-up fekete SN108744 - 654005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépített
Alak - négyszögletű
Szín - fekete
Felhajtható - Igen
Kihúzható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
73 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108744
Gyártói cikkszám
654005
Gyártói típuskód
Pop-up 654005
Kivitel:
beépített
Alak:
négyszögletű
Szín:
fekete
Felhajtható:
Igen
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
78 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
274 mm
Szélesség:
120 mm
Magasság:
5 mm
Anyag:
alumínium
Átmérő:
0 mm
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0