Legrand - Padlódoboz felnyíló sülly. 4 modul Pop-up fekete SN108743 - 654002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépítés
Felhajtható - Igen
Kihúzható - Nem
Forma - négyszögletű
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108743
Gyártói cikkszám
654002
Gyártói típuskód
Pop-up 654002
Kivitel:
beépítés
Felhajtható:
Igen
Kihúzható:
Nem
Forma:
négyszögletű
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
142 mm
Szélesség:
120 mm
Magasság:
5 mm
Beépítési mélység:
78 mm
Átmérő:
0 mm
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Csatlakozások száma USB:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Padlódoboz felnyíló sülly. 4 modul Pop-up fekete