Legrand - Padlódoboz felnyíló sülly. 6 modul Pop-up műa üres SN013705 - 054007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beépített
Alak - négyszögletű
Szín - egyéb
Felhajtható - Nem
Kihúzható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060540074
Sonepar cikkszám
SN013705
Gyártói cikkszám
054007
Gyártói típuskód
054007
Kivitel:
beépített
Alak:
négyszögletű
Szín:
egyéb
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
218 mm
Szélesség:
108 mm
Anyag:
egyéb
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Padlódoboz felnyíló sülly. 6 modul Pop-up műa üres