Legrand - Padlódoboz függől. 10M szőnyeg fedél szürke GT33543 - 089621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 1
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Szín - szürke
Padlóburkolat védőkeret - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060896218
Sonepar cikkszám
GT33543
Gyártói cikkszám
089621
Gyártói típuskód
089621
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
1
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
szürke
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Beépítési méret szélessége:
252 mm
Legkisebb beépítési mélység:
65 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
10 mm
Beépítési méret hosszúsága:
212 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
0 mm
RAL-szám:
7031
Külső hossz:
229 mm
Külső szélesség:
269 mm