Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Padlódoboz függől. 16M fedél bézs GT44783 - 089627

MásolásMásolás
Legrand - Padlódoboz függől. 16M  fedél bézs GT44783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél kivitel - négyzetes

  • Szerelvénydobozok száma - 4

  • Padlóburkolat mélyedés - Igen

  • Szín - bézs

  • Padlóburkolat védőkeret - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060896270

Sonepar cikkszám

GT44783

Gyártói cikkszám

089627

Gyártói típuskód

089627

Fedél kivitel:

négyzetes

Szerelvénydobozok száma:

4

Padlóburkolat mélyedés:

Igen

Szín:

bézs

Padlóburkolat védőkeret:

Igen

Üreges padlóhoz használható:

Nem

Beépítési méret szélessége:

252 mm

Legkisebb beépítési mélység:

65 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

10 mm

Beépítési méret hosszúsága:

306 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Alkalmas padló alatti csatornához:

Igen

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Külső átmérő:

0 mm

RAL-szám:

1019

Külső hossz:

324 mm

Külső szélesség:

269 mm

Padlódoboz függől. 16M fedél bézs