Legrand - Padlódoboz IP66 24M acél fedél és keret GT48358 - 089686
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Szerelvénydobozok száma - 1
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48358
Gyártói cikkszám
089686
Gyártói típuskód
089686
Fedél kivitel:
négyzetes
Szerelvénydobozok száma:
1
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
egyéb
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
266 mm
Legkisebb beépítési mélység:
65 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
24 mm
Beépítési méret hosszúsága:
266 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Külső hossz:
266 mm
BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:
0
Védettség (IP) használat közben (nyitott kábelkivezetés):
IP40
Külső szélesség:
266 mm