Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Padlódoboz levehető fedővel 4M réz IP66 SN107532 - 088060

MásolásMásolás
Legrand - Padlódoboz levehető fedővel 4M réz IP66 SN107532

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél kivitel - kerek

  • Szerelvénydobozok száma - 1

  • Ház anyaga - egyéb

  • Padlóburkolat mélyedés - Nem

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107532

Gyártói cikkszám

088060

Gyártói típuskód

088060

Fedél kivitel:

kerek

Szerelvénydobozok száma:

1

Ház anyaga:

egyéb

Padlóburkolat mélyedés:

Nem

Szín:

egyéb

Padlóburkolat védőkeret:

Igen

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Beépítési méret szélessége:

0 mm

Legkisebb beépítési mélység:

65 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

0 mm

Beépítési méret hosszúsága:

0 mm

Beépítési átmérő:

152 mm

Nedves tisztításra alkalmas:

Igen

Alkalmas padló alatti csatornához:

Igen

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Külső átmérő:

170 mm

Külső hossz:

0 mm

Fedél felületvédelme:

egyéb

Külső szélesség:

0 mm

Padlódoboz levehető fedővel 4M réz IP66