Legrand - Padlódoboz szerelőkeret 18M padlódobozhoz SN057345 - 089637
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - négyzetes
Szélesség - 382 mm
Hosszúság - 382 mm
Anyagvastagság - 3 mm
Padlóápolás - száraz
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060896379
Sonepar cikkszám
SN057345
Gyártói cikkszám
089637
Gyártói típuskód
089637
Szerelési nyílás:
négyzetes
Szélesség:
382 mm
Hosszúság:
382 mm
Anyagvastagság:
3 mm
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Padlódoboz szerelőkeret 18M padlódobozhoz