Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Padlódoboz vízsz 12M acél fedél szürke GT31715 - 089605

MásolásMásolás
Legrand - Padlódoboz vízsz 12M acél fedél szürke GT31715

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél kivitel - négyszögletű

  • Szerelvénydobozok száma - 1

  • Padlóburkolat mélyedés - Nem

  • Szín - szürke

  • Padlóburkolat védőkeret - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060896058

Sonepar cikkszám

GT31715

Gyártói cikkszám

089605

Gyártói típuskód

089605

Fedél kivitel:

négyszögletű

Szerelvénydobozok száma:

1

Padlóburkolat mélyedés:

Nem

Szín:

szürke

Padlóburkolat védőkeret:

Igen

Üreges padlóhoz használható:

Nem

Beépítési méret szélessége:

252 mm

Legkisebb beépítési mélység:

75 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

0 mm

Beépítési méret hosszúsága:

212 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Alkalmas padló alatti csatornához:

Igen

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Külső átmérő:

0 mm

RAL-szám:

7031

Külső hossz:

229 mm

Külső szélesség:

269 mm

Padlódoboz vízsz 12M acél fedél szürke