Legrand - Padlódoboz vízsz 12M RAL7031 szőnyeghez fedéllel GT37347 - 089606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 3
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Szín - szürke
Padlóburkolat védőkeret - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060896065
Sonepar cikkszám
GT37347
Gyártói cikkszám
089606
Gyártói típuskód
089606
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
3
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
szürke
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Beépítési méret szélessége:
252 mm
Legkisebb beépítési mélység:
75 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
10 mm
Beépítési méret hosszúsága:
212 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
0 mm
RAL-szám:
7031
Külső hossz:
229 mm
Külső szélesség:
269 mm