Legrand - Padlódoboz vízsz. 18M acél fedél szürke GT37630 - 089610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Szerelvénydobozok száma - 1
Ház anyaga - egyéb
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060896102
Sonepar cikkszám
GT37630
Gyártói cikkszám
089610
Gyártói típuskód
089610
Fedél kivitel:
négyzetes
Szerelvénydobozok száma:
1
Ház anyaga:
egyéb
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
szürke
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Beépítési méret szélessége:
252 mm
Legkisebb beépítési mélység:
75 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
0 mm
Beépítési méret hosszúsága:
252 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
0 mm
RAL-szám:
7031
Külső hossz:
269 mm
Külső szélesség:
269 mm