Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Padlódoboz vízsz.18M szőnyeg fedél szürke GT29016 - 089611

MásolásMásolás
Legrand - Padlódoboz vízsz.18M szőnyeg fedél szürke GT29016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél kivitel - négyzetes

  • Szerelvénydobozok száma - 3

  • Padlóburkolat mélyedés - Igen

  • Szín - szürke

  • Padlóburkolat védőkeret - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060896119

Sonepar cikkszám

GT29016

Gyártói cikkszám

089611

Gyártói típuskód

089611

Fedél kivitel:

négyzetes

Szerelvénydobozok száma:

3

Padlóburkolat mélyedés:

Igen

Szín:

szürke

Padlóburkolat védőkeret:

Igen

Üreges padlóhoz használható:

Nem

Beépítési méret szélessége:

252 mm

Legkisebb beépítési mélység:

75 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

10 mm

Beépítési méret hosszúsága:

252 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Alkalmas padló alatti csatornához:

Igen

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Külső átmérő:

0 mm

RAL-szám:

7031

Külső hossz:

269 mm

Külső szélesség:

269 mm

Padlódoboz vízsz.18M szőnyeg fedél szürke