Legrand - Padlódoboz vízszint. 12M Szönyeg fedél, bézs GT39009 - 089607
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 1
Ház anyaga - egyéb
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060896072
Sonepar cikkszám
GT39009
Gyártói cikkszám
089607
Gyártói típuskód
089607
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
1
Ház anyaga:
egyéb
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
bézs
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Beépítési méret szélessége:
252 mm
Legkisebb beépítési mélység:
75 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
10 mm
Beépítési méret hosszúsága:
212 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
0 mm
RAL-szám:
1019
Külső hossz:
229 mm
Külső szélesség:
269 mm