Legrand - Padlódoboz vízszint. 16M acél fedél szürke GT30720 - 089625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 1
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Szín - szürke
Padlóburkolat védőkeret - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060896256
Sonepar cikkszám
GT30720
Gyártói cikkszám
089625
Gyártói típuskód
089625
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
1
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
szürke
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Beépítési méret szélessége:
252 mm
Legkisebb beépítési mélység:
65 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
0 mm
Beépítési méret hosszúsága:
306 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
0 mm
RAL-szám:
7031
Külső hossz:
324 mm
Külső szélesség:
269 mm