Legrand - Padlódobozhoz szerelő lemez betonpadlóba kerek 12/20 modulos SN176336 - 088089
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - kerek
Névleges méret - 0 mm
Szélesség - 330 mm
Hosszúság - 330 mm
Anyagvastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970755711
Sonepar cikkszám
SN176336
Gyártói cikkszám
088089
Gyártói típuskód
088089
Szerelési nyílás:
kerek
Névleges méret:
0 mm
Szélesség:
330 mm
Hosszúság:
330 mm
Anyagvastagság:
2 mm
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Padlódobozhoz szerelő lemez betonpadlóba kerek 12/20 modulos