Nem visszaküldhető

Legrand - Padlószegély-csatorna 80 x 12,5 mm LED-es fedélhez SN054852 - 019006

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Padlószegély-csatorna 80 x 12,5 mm LED-es fedélhez SN054852

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 82 mm

  • Magasság - 12.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2594 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060190064

Sonepar cikkszám

SN054852

Gyártói cikkszám

019006

Gyártói típuskód

019006

Szélesség:

82 mm

Magasság:

12.5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

1

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9003

Hasznos keresztmetszet:

405 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Padlószegély-csatorna 80 x 12,5 mm LED-es fedélhez