Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat alu 105x50mm 2 méter/szál GT27251 - 011100

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat alu 105x50mm 2 méter/szál GT27251

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 105 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - alumínium

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 8 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060111007

Sonepar cikkszám

GT27251

Gyártói cikkszám

011100

Gyártói típuskód

DLP 011100

Szélesség:

105 mm

Mélység:

50 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

alumínium

Szín:

alumínium

Fedél részek a termékkel szállítva:

Nem

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

85 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

anodizált/eloxált

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

kilyukasztott

Ütésállóság (IK):

IK07

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Fedél részek száma:

1

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Építési forma négyzetes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Alsó perforáció:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

4300 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

Parapetcsat alu 105x50mm