Legrand - Parapetcsat alu 105x50mm végzáró GT27252 - 011158
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 105 mm
Mélység - 50 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - egyéb
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060111588
Sonepar cikkszám
GT27252
Gyártói cikkszám
011158
Gyártói típuskód
DLP 011158
Szélesség:
105 mm
Mélység:
50 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Parapetcsat alu 105x50mm végzáró