Legrand - Parapetcsat alu 150x50mm GT17502 - 011102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Mélység - 50 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - alumínium
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
4 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060111021
Sonepar cikkszám
GT17502
Gyártói cikkszám
011102
Gyártói típuskód
DLP 011102
Szélesség:
150 mm
Mélység:
50 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
alumínium
Szín:
alumínium
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
65 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
kilyukasztott
Ütésállóság (IK):
IK07
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 2:
65 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
5860 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C