Legrand - Parapetcsat alu 195x65mm GT43874 - 011105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 195 mm
Mélység - 65 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - alumínium
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
4 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060111052
Sonepar cikkszám
GT43874
Gyártói cikkszám
011105
Gyártói típuskód
DLP 011105
Szélesség:
195 mm
Mélység:
65 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
alumínium
Szín:
egyéb
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
180 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
kilyukasztott
Ütésállóság (IK):
IK07
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Behelyezhető válaszfalak száma:
5
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
11240 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C