Legrand - Parapetcsat alu 50x150mm végzáró idom GT47284 - 011160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Mélység - 50 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - egyéb
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060111601
Sonepar cikkszám
GT47284
Gyártói cikkszám
011160
Gyártói típuskód
DLP 011160
Szélesség:
150 mm
Mélység:
50 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Parapetcsat alu 50x150mm végzáró idom