Legrand - Parapetcsat alu tartozék DLP alu belkönyök 50x105mm GT43866 - 011221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 105 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 89-94 °
Szín - egyéb
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060112219
Sonepar cikkszám
GT43866
Gyártói cikkszám
011221
Gyártói típuskód
DLP 011221
Szélesség:
105 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
89-94 °
Szín:
egyéb
Anyag:
alumínium
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
85 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Parapetcsat alu tartozék DLP alu belkönyök 50x105mm