Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat alu tartozék fedéltartós válaszfal 50mm GT17503 - 011106

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat alu tartozék fedéltartós válaszfal 50mm GT17503

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csatornamélységhez - 50 mm

  • Rögzítés módja - felpattintható

  • Anyag - alumínium

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060111069

Sonepar cikkszám

GT17503

Gyártói cikkszám

011106

Gyártói típuskód

DLP 011106

Alkalmas csatornamélységhez:

50 mm

Rögzítés módja:

felpattintható

Anyag:

alumínium

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Kivitel:

egyes

Hosszúság:

2000 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

Ütésállóság (IK):

egyéb

Szín:

egyéb

Parapetcsat alu tartozék fedéltartós válaszfal 50mm