Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat alu tartozék fedéltartós válaszfal 65mm GT25016 - 011107

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat alu tartozék fedéltartós válaszfal 65mm GT25016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csatornamélységhez - 65 mm

  • Rögzítés módja - felpattintható

  • Anyag - alumínium

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060111076

Sonepar cikkszám

GT25016

Gyártói cikkszám

011107

Gyártói típuskód

DLP 011107

Alkalmas csatornamélységhez:

65 mm

Rögzítés módja:

felpattintható

Anyag:

alumínium

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Kivitel:

egyes

Hosszúság:

2000 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

Ütésállóság (IK):

egyéb

Szín:

egyéb

Parapetcsat alu tartozék fedéltartós válaszfal 65mm