Legrand - Parapetcsat alu tartozék végzáró 195x65mm GT43875 - 011190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 195 mm
Mélység - 65 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - egyéb
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060111908
Sonepar cikkszám
GT43875
Gyártói cikkszám
011190
Gyártói típuskód
DLP 011190
Szélesség:
195 mm
Mélység:
65 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Parapetcsat alu tartozék végzáró 195x65mm