Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat alu tető 85mm GT17506 - 011111

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat alu tető 85mm GT17506

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 85 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - alumínium

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 16 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060111113

Sonepar cikkszám

GT17506

Gyártói cikkszám

011111

Gyártói típuskód

DLP 011111

Szélesség:

85 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

alumínium

Szín:

egyéb

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Fedél rögzítése:

felpattintható

Halogénmentes:

Igen

Felület:

anodizált/eloxált

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

Parapetcsat alu tető 85mm