Legrand - Parapetcsat műa 105x65mm fehér G71982 - 010423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 105 mm
Mélység - 65 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
16 méter
Készletezett termék
Vonalkód
3245060104238
Sonepar cikkszám
G71982
Gyártói cikkszám
010423
Gyártói típuskód
DLP 010423
Szélesség:
105 mm
Mélység:
65 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
85 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
kilyukasztott
Ütésállóság (IK):
IK07
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Behelyezhető válaszfalak száma:
3
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
5740 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C