Legrand - Parapetcsat műa 195x65mm kanyaridom GT21560 - 010793
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 195 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060107932
Sonepar cikkszám
GT21560
Gyártói cikkszám
010793
Gyártói típuskód
DLP 010793
Szélesség:
195 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
65 mm
Fedél részek száma:
0
Fedél szélessége 1:
0 mm
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C