Legrand - Parapetcsat műa 220x65mm fehér GT06653 - 010459
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 220 mm
Mélység - 65 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
8 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06653
Gyártói cikkszám
010459
Gyártói típuskód
DLP 010459
Szélesség:
220 mm
Mélység:
65 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
65 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
kilyukasztott
Ütésállóság (IK):
IK07
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Behelyezhető válaszfalak száma:
6
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Fedél részek száma:
3
Fedél szélessége 2:
65 mm
Fedél szélessége 3:
65 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
11970 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C