Legrand - Parapetcsat műa 40x12,5mm T-idom GT06193 - 033317
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Kivitel - alsó rész és fedél
Halogénmentes - Igen
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060333171
Sonepar cikkszám
GT06193
Gyártói cikkszám
033317
Gyártói típuskód
DLP mini 033317
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
12.5 mm
Szélesség:
32 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
Ütésállóság (IK):
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
Parapetcsat műa 40x12,5mm T-idom