Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa 40x16mm T-idom GT06192 - 033329

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat műa 40x16mm T-idom GT06192

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Kimenő szélesség - 40 mm

  • Szín - fehér

  • Kimenő magasság - 16 mm

  • Kivitel - alsó rész és fedél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060333294

Sonepar cikkszám

GT06192

Gyártói cikkszám

033329

Gyártói típuskód

DLP mini 033329

Anyag:

műanyag

Kimenő szélesség:

40 mm

Szín:

fehér

Kimenő magasság:

16 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Halogénmentes:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Magasság:

16 mm

Szélesség:

40 mm

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám:

9003

Ütésállóság (IK):

egyéb

Védőfóliával:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

Parapetcsat műa 40x16mm T-idom