Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa 50mm magas válaszfalhoz T-idom G72020 - 010742

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat műa  50mm magas válaszfalhoz T-idom G72020

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 150 mm

  • Fedél részek száma - 0

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

  • Szimmetrikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G72020

Gyártói cikkszám

010742

Gyártói típuskód

DLP 010742

Szélesség:

150 mm

Fedél részek száma:

0

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Szimmetrikus:

Igen

Mélység:

50 mm

Leágazás szélessége:

105 mm

Kivitel:

egyéb

Fedél szélessége 1:

0 mm

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Ütésállóság (IK):

egyéb

Alsó perforáció:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

Parapetcsat műa 50mm magas válaszfalhoz T-idom